Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-blau HAN 17248-16
Artikel-Nr.:
     639-575169001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17248-16
EAN/GTIN:
     4012473172487
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher KARMA. Mit dem schicken KARMA in Premium-Qualität herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig. Passt perfekt zu allen Produkten der KARMA Serie. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial, PS. Farbe: öko-blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
111
Farbe:
blau
Höhe:
105
Tiefe:
111
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer blau, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, Schreibköcher, Schreibtischköcher, HAN, Karma, 4 Fächer, aus Recyclingmaterial, ÖKO-Kunststoff PS, unterschiedlich hohe Fächer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 4,26*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,58*
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,59*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,75*
€ 4,68*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 3,14*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,06*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,01*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,73*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 19,18*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,35*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,54*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,59*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,67*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,69*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,64*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,83*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,81*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.