Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Schreibtischköcher KARMA, 4 Fächer, öko-grün HAN 17248-05
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-575169011
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
17248-05
EAN/GTIN:
4012473172463
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher KARMA. Mit dem schicken KARMA in Premium-Qualität herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig. Passt perfekt zu allen Produkten der KARMA Serie. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial, PS. Farbe: öko-grün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
111
Farbe:
grün
Höhe:
105
Tiefe:
111
Werkstoff:
Polystyrol
... >
Büromaterial
>
Schreibtisch-Ausstattung
>
Schreibtischköcher
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
han stifteköcher 4 fächer
,
schreibtisch organizer
,
acryl schreibtisch-organizer
,
Schreibköcher
,
Schreibtischköcher
,
HAN
,
Karma
,
4 Fächer
,
aus Recyclingmaterial
,
ÖKO-Kunststoff PS
,
unterschiedlich hohe Fächer
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 4,11*
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 4,19*
Lager 1682
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,57*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,60*
Lager 639
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 3,14*
€ 5,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-blau
HAN
10278-16
ab € 1,06*
Ähnlich
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-grau
HAN
10278-18
ab € 1,00*
Ähnlich
Briefablage KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-schwarz
HAN
10278-13
ab € 1,00*
Ähnlich
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-dunkelgrau
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz
HAN
18198-13
ab € 1,71*
Ähnlich
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, grau/öko-blau
HAN
14018-16
ab € 19,24*
Ähnlich
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, öko-grau
HAN
14018-18
ab € 18,20*
Ähnlich
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, öko-schwarz
HAN
14018-13
ab € 18,58*
Ähnlich
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, grau/öko-blau
HAN
14508-16
ab € 19,55*
Ähnlich
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-grau
HAN
14508-18
ab € 19,66*
Ähnlich
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA, DIN A4, 5 geschlossene Schubladen, öko-schwarz
HAN
14508-13
ab € 20,65*
Ähnlich
Stehsammler KLASSIK KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, öko-blau
HAN
16018-16
ab € 1,63*
Ähnlich
Stehsammler KLASSIK KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, öko-grau
HAN
16018-18
ab € 1,79*
Ähnlich
Stehsammler KLASSIK KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz
HAN
16018-13
ab € 1,81*
Ähnlich
HAN 10278-05 KLASSIK KARMA Briefablage DIN A4, DIN C4 Grün 1 St.
HAN
10278-05
ab € 1,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen