| |
|
| Artikel-Nr.: 639-575176000 Herst.-Nr.: 17480-12 EAN/GTIN: 4012473120808 |
| |
|
| | |
| Schreibtischköcher CAMPUS mit 5 in Höhe und Durchmesser unterschiedlichen Röhren und 1 flachen Schale zur Kleinteile-Organisation. Die moderne Interpretation eines Büroklassikers – zeitgemäßes Design trifft auf hohe Qualität. Der elegante Schreibtischköcher eignet sich zur Organisation und Ablage von Schreibtisch, Beauty- oder Künstlerbedarf. Die glänzenden Oberflächen harmonieren mit den geschwungenen Formen. In den 5 Röhren finden auch längere und/oder schwere Gegenstände einen sicheren Stand. Kleinteile lassen sich perfekt in der Schale unterbringen. Die große Grundfläche sorgt auch in gefülltem Zustand für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (Ø x H) 180 x 137 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Breite: | 131 | Durchmesser: | 180 | Farbe []: | weiß | Farbe der Innenansicht: | weiß | Höhe: | 137 | Tiefe: | 154 | Werkstoff: | Polystyrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Schreibköcher, CAMPUS, weiß, HAN, 17480-12 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,33* | € 5,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,24* | € 5,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,41* | € 5,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,17* | € 6,82* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,44* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|