Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Ladegerät USB-A/USB-C weiß MEDIARANGE MRMA116
Artikel-Nr.:
     639-578050000
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRMA116
EAN/GTIN:
     4260664872573
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
MediaRange Steckdosenladegeräte eignen sich hervorragend zum Aufladen von Smartphones, Tablets oder anderen Endgeräten, wie bspw. Notebooks über die Steckdose. Unser Ladeadapter unterstützt alle gängigen Schnellladetechnlogien und verfügt über eine maximale Ladeleistung von 65W. Mit insgesamt 3 Ladeanschlüssen, 2x USB-C und 1x USB-A, können bis zu drei Endgerärte gleichzeitig an einer einzigen Steckdose angeschlossen und geladen werden. Unser 65W Ladeadapter ist Intertek GS geprüft und verfügt, neben allen relevanten Schutzmechanismen auch über ein stoß- und feuerfestes V0-Gehäuse aus Polykarbonat und gewährleistet somit ein Höchstmaß an Sicherheit. unterstützt USB Type-C® Power Delivery 3.0, Quick Charge™ 3.0 und PPS (Programmable Power Supply) zum gleichzeitigen Laden von mehreren Endgeräten geeignet modernste GaN-Technologie für eine kompaktere Bauweise und geringere Wärmeentwicklung während dem Laden 65W GaN-Ladeadapter für Steckdosen (Eurostecker): AC 100-240V~50/60Hz; 1.5A (max.) USB Type-C® Power Delivery 3.0 Ausgangsleistung USB-C1: 5.0V-3.0A (15.0W) oder 9.0V-3.0A (27.0W) oder 12.0V-3.0A (36.0W) oder 15.0V-3.0A (45.0W) oder 20.0V-3.25A (65.0W) / PPS: 3.3-11.0V-3.0A (9.9-33.0W) USB Type-C® Power Delivery 3.0 Ausgangsleistung USB-C2: 5.0V-3.0A (15.0W) oder 9.0V-3.0A (27.0W) oder 12.0V-2.5A (30.0W) oder 15.0V-2.0A (30.0W) oder 20.0V-1.5A (30.0W) / PPS: 3.3-11.0V-3.0A (9.9-33.0W) Quick Charge™ 3.0 Ausgangsleistung USB-A1: 5.0V-4.5A (22.5W) oder 4.5V-5.0A (22.5W) oder 9.0V-3.0A (27.0W) oder 12.0V-2.5A (30.0W) oder 20.0V-1.5A (30.0W) USB-C1 + USB-C2: 45.0W + 18.0W (63.0W max.); USB-C1 + USB-A: 45.0W + 18.0W (63.0W max.); USB-C2 + USB-A: 5.0V-3.0A (15.0W max.); USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 45.0W + 15.0W (60.0W max.) stoß- und feuerfestes V0-Gehäuse aus Polykarbonat intelligente Chipsets zur permanenten Überwachung des Ladevorgangs Überspannungsschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung und Überhitzungsschutz Gewicht: ca. 147g Abmessungen: ca. 54 x 91 x 30mm Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Art des Anschlusses:
USB-A/USB-C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, netzteil für tablet, ladegerät usb 2fach, Ladegerät, Steckdose, mit 3 USB Anschlüssen, USB-Steckdose, USB-Ladesteckdose, 1x USB-A und 2x USB-C, Reisesteckdose, weiß, MRMA116, Media Range, Mediarange, Eurostecker, zum Aufladen über die Steckdose, 65 Watt, Intertek
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,49*
ab € 16,43*
€ 22,60*
€ 6,78*
ab € 17,70*
€ 24,28*
€ 5,95*
ab € 17,66*
€ 24,30*
€ 6,95*
ab € 17,42*
€ 24,54*
Lager 639
21
€ 4,99*
ab € 21,25*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.