Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
USB Type-C Lade- und Datenkabel USB 3.0 schwarz MEDIARANGE MRCS213
Artikel-Nr.:
     639-578232023
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS213
EAN/GTIN:
     4260664873327
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
mediarange usb kabel typ c 1,2m
usb anschlusskabel
Die Kabel von MediaRange sind mit der neuesten Technologie ausgestattet, um Ihre Lade- und Synchronisierungsanforderungen zu erfüllen. USB-C ist die Zukunft des Ladens und der Datenübertragung, und unsere neuen Kabel sind darauf ausgelegt, Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Erwarten Sie schnelles Aufladen, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und ein langlebiges Design, dass den Test der Zeit bestehen wird. MediaRange USB Typ-C Lade- und Synchronisationskabel sind perfekt für das schnelle und effiziente Laden und Synchronisieren Ihrer Geräte. Unsere Kabel unterstützen USB-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 und PPS, wodurch sie mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel sind und Ihnen ermöglichen, Ihre Geräte schnell und effizient aufzuladen. Unser 60W USB-Typ-C-Lade- und Synchronisationskabel sorgt für optimale Leistung und Sicherheit beim Laden. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s können Sie schnell große Dateien übertragen und Ihre Geräte in kürzester Zeit synchronisieren. Dieses Kabel kann eine Leistung von bis zu 60W verarbeiten und ist somit ideal zum Aufladen von Laptops, Tablets und anderen Geräten mit hoher Leistung. Kompatibilität: USB-C-Geräte. Ladeleistung: 60W max. Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s, USB 3.0. Länge: 1,2m. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Länge:
1,2
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, Ladekabel, Datenkabel, Mediarange, Media Range, USB Typ-C, Typ C, 3.0, für Smartphones und Tablets, iPhone und iPad, unterstützt USB-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 und Programmable Power Supply (PP, max. 60 W, MRCS213, schwarz, Synchronisationskabel, 1, 2 Meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 3,11*
€ 4,73*
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 5,00*
Lager 639
14
€ 4,99*
ab € 3,40*
€ 5,17*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 10,28*
€ 14,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.