Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-590276 Herst.-Nr.: 100103165 EAN/GTIN: 3020120018102 |
| |
|
| | |
| Addressbook Oxford International. Doppelspirale, praktisch mit 2 Taschen zur Aufbewahrung von Visitenkarten, Quittungen..., selbstklebende Etiketten, exklusiv ein laminiertes alphabetisches Register für alle europäischen Länder, Polypropylen-Deckel, schwarz. Schwarz. Material Einband: Polypropylen-Deckel. Farbe Einband: schwarz. Farbe Rücken: schwarz. Lineatur: 2farbige Lineatur. Papierformat: A5+. Blatt: 72. (Hersteller-Artikelnummer alt: 357001810). Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Lineatur: | 2-farbige Lineatur | Farbe des Einbandes: | grau | Papierformat: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Spiralbuch, Spiralheft, oxford spiralbuch a5, spiralbuch a5, spiralbuch, LAN357001810, 357001810, ADRESSBUCH, ADREßBUCH, 4296, 16577252, Kollegeblöcke, Notizblöcke, Schreibblöcke, Spiralblöcke, Collegeblöcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,46* | € 16,58* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,43* | € 17,02* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 2,90* | ab € 13,612* | € 18,282* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,01* | € 20,28* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,37* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|