Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender V-Book, A5, 1W/2S, bordeaux BSB 02-0147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender V-Book, A5, 1W/2S, bordeaux BSB 02-0147
Buchkalender V-Book, A5, 1W/2S, bordeaux BSB 02-0147
Buchkalender V-Book, A5, 1W/2S, bordeaux BSB 02-0147
Buchkalender V-Book, A5, 1W/2S, bordeaux BSB 02-0147
Artikel-Nr.:
     639-593393
Hersteller:
     bsb-obpacher
Herst.-Nr.:
     02-0147
EAN/GTIN:
     4000867602399
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
BSB V-Book Buchkalender A5 mit Gummiband - bordeaux. Format geschlossen: ca. 14 x 21 cm. Einband mit Jahreszahlprägung, weiches Kunstleder mit Gummiband. Kalender, 1 Woche / 2 Seiten mit Infoseiten. 57 Blatt Kalender und 39 Blatt Notizen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
2 Seiten = 1 Woche
Breite:
140
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
210
Wochenzählung vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5 1w/2s, buchkalender a5, buchkalender, V-Book, A5, 1W/2S, bordeaux, BSB, 02-0147
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,49*
ab € 6,53*
€ 10,15*
Lager 639
21
€ 4,99*
ab € 7,83*
€ 12,06*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.