Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb AVERY ZWECKFORM 3144
Artikel-Nr.:
     639-602145008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3144
EAN/GTIN:
     4004182031445
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
270
Durchmesser:
12
Farbe:
gelb
wieder ablösbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, 3144, aufkleber, aufkleber rund, avery, avery zweckform, etikett, etikette, etiketten, farbige klebepunkte, farbpunkt, farbpunkte, klebeetiketten, klebepunkt, klebepunkte, labels, markierungspunkt, markierungspunkte, runde aufkleber, runde etiketten, runde klebeetiketten, zweckform, Farbige Etiketten, Farbpunkte, Klebeetiketten, Vielzwecketiketten, Etiketten für Handbeschriftung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,25*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,39*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,43*
Lager 639
165
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,48*
1 Tag
80
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,00326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.