Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602145008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3144
EAN/GTIN:
     4004182031445
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Maße:
Ø 12 mm
Inhalt:
5 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
270
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rund
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten, aufkleber, etikett, etikette, klebeetiketten, labels, klebepunkte, markierungspunkte, aufkleber rund, runde etiketten, runde aufkleber, klebepunkt, farbpunkt, farbige klebepunkte, runde klebeetiketten, farbpunkte, markierungspu
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
143
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,23*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,43*
1 Tag
143
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,47*
1 Tag
212
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,00275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.