Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Hängesammler ALPHA®, 60 mm, Natronkarton, naturbraun LEITZ 1946-00-00
Artikel-Nr.:
     639-603894
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1946-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303731
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
Leitz Hängesammler ALPHA®, seitlich offen, mit Hartpappeboden. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 320 g/qm (RC). Für A4. Boden: 60 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
320
Seitenbegrenzung vorhanden:
false
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängesammler leitz, hänge sammler, hängetaschen a4, 1530003878, HAENGEHEF, LEI1946-00-00, 194600, 100750, HÄNGESAMMLER 19, 5732194600, 33813057, 1004824, LEI 1946-00-00, HÄNGESAMMLER ESSELTE LEITZ, HÄNGESAMMLER ALPHA 60MM, 1946, 1946-00-00, 1946-00, 262866, 16532137, 28547, Ablage, Hängeregistratur, Leitz, Hängeordner, -sammler, Hängemappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,04*
€ 2,84*
3 Tage
83
1
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,28*
11 Tage
119
1
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 3,57*
1
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 3,63*
Lager 639
83
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,51*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,55*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,62*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,74*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,30*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.