Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilspray Fashion, 100ml, schwarz MARABU 17190 050 073


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textilspray Fashion, 100ml, schwarz MARABU 17190 050 073
Textilspray Fashion, 100ml, schwarz MARABU 17190 050 073
Textilspray Fashion, 100ml, schwarz MARABU 17190 050 073
Artikel-Nr.:
     639-604843073
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17190 050 073
EAN/GTIN:
     4007751568946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Spray your own Fashion!Sprühender Farbspaß auf Textil. Jeder kann seinen Lieblingsstyle auf T-Shirts, Taschen, Kissen und Vorhänge bringen. Super schnell und easy lassen sich Ihre eigenen Textilkreationen verwirklichen. Das vielfältige, brillante Farbangebot bietet für jedenGeschmack, jede Jahreszeit und jeden Anlass das Passende.Die wasserbasierte Textilsprühfarbe in der praktischen Pumpsprühflasche ist für helle Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil geeignet. Nach der Fixierung (Bügeleisen: 30 x 30 cm, 3 Min. bei Baumwolltemperatur/Backofen: vorgeheizt, 150 °C/8 Min.) sind die Textilien waschbeständig bis 40 °C (von links waschen und bügeln). Ob freies Sprühen mit Farbverläufen, Schablonieren, Abkleben/Ablegen oder Abbinden, mit der geruchsneutralen und lichtechten Farbe sind unzählige Techniken möglich.Mit dem Marabu Fashion-Spray in Kombination mit dem Fashion-Liner und den Silhouette-Schablonen werden Modeträume wahr.
Weitere Informationen:
Art des Fixierverfahrens:
Bügeleisen oder Backofen
Farbe:
schwarz
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
60
Weitere Suchbegriffe: stoffmalfarben marabu, stoffmalfarben, Textilspray Fashion aubergineMARABU 1719 50 039 10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 4,95*
€ 4,16*
ab € 3,17*
€ 5,00*
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 5,39*
Lager 639
25
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 5,40*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751568724
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
4007751568762
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
4007751568793
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
4007751568830
ab € 2,90*
Sonstiges
Marabu
4007751568885
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
4007751568908
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
4007751568892
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
4007751568755
ab € 2,90*
Sonstiges
Marabu
4007751568861
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
4007751568922
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
171950212
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
171950078
ab € 2,96*
Sonstiges
Marabu
171950005
ab € 2,87*
Sonstiges
Marabu
171950091
ab € 2,89*
Sonstiges
Marabu
171950258
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.