Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010
Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010
Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010
Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010
Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010
Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010
Kanzleipapier, A3, 70g/m², liniert mit Rand STAUFEN STYLE 608471010
Artikel-Nr.:
     639-608471010
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608471010
EAN/GTIN:
     9001939822207
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Kanzleipapier. ECF. 80 g/qm. A3/A4 gefalzt. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Ausführung der Lineatur: liniert mit Rand. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
250
Ausführung der Lineatur:
Lin 25 | liniert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: kanzleipapier a3 80 g/qm liniert, aktenbogen a3, aktenbogen liniert a3, Kanzleipapiere, Klausurbogen, Klausurbögen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,16*
€ 19,01*
3 Tage
188
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,7825*
€ 21,5225*
Lager 639
188
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,9125*
€ 21,5225*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,71*
€ 25,29*
9 Tage
41
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,31*
€ 27,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,5225*
€ 25,61178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,7925*
€ 24,74308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,9425*
€ 23,73158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,5525*
€ 23,26748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,6525*
€ 22,19648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,9125*
€ 17,74588
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.