Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM15 2025, 87x153mm, Kunststoff, schwarz RIDO 70-12 122 905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM15 2025, 87x153mm, Kunststoff, schwarz RIDO 70-12 122 905
Taschenkalender TM15 2025, 87x153mm, Kunststoff, schwarz RIDO 70-12 122 905
Taschenkalender TM15 2025, 87x153mm, Kunststoff, schwarz RIDO 70-12 122 905
Taschenkalender TM15 2025, 87x153mm, Kunststoff, schwarz RIDO 70-12 122 905
Artikel-Nr.:
     639-612764025
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     70-12 122 905
EAN/GTIN:
     4003273783522
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
Modell TM 15 A6. Blattgröße 8,7x15,3cm. 112 Seiten. Kunststoff-Einband. Farbe: schwarz. Klebebidung. Flächenmasse des Papiers: 80g/m². Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht. 1 Seite = 1 Woche. Druckfarbe: schwarz/burgund. 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr. 16 Seiten Notizen blanko, perforiert. 3 Seiten Wissenswertes.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Woche auf 1 Seite
Breite:
87
Höhe:
153
Wochenzählung vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender, TM15, 2025, 87x153mm, Kunststoff, schwarz, RIDO, 70-12, 122, 905
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,74*
Lager 639
100
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,97*
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 2,93*
€ 5,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.