Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton, 70x100cm, 300g/m², schwarz FOLIA 68010/90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-615515090
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
68010/90
EAN/GTIN:
4001868681901
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g schwarz
Fotokarton 300g/qm durchgefärbt und geprüft zum Dekorieren, Malen oder Basteln. Format 70x100cm.
Weitere Informationen:
Breite:
70
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
300
... >
Papier
>
Spezialpapiere
>
Fotokartone H'Hältig - Grossformate
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Fotokarton schwarzFOLIA 68010/90
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
360
10
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 1,72*
Lager 639
2 Tage
360
10
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,31*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 8,95*
€ 18,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 23,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, altrosa (57906791)
Folia
68010/29
ab € 9,46*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, anthrazit (57906852)
Folia
68010/88
ab € 8,98*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, dunkelgelb (57906811)
Folia
68010/16
ab € 9,55*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, dunkelrot (57906816)
Folia
68010/22
ab € 9,53*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, eisblau (57906829)
Folia
68010/39
ab € 9,51*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, eosin (57906815)
Folia
68010/21
ab € 9,54*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, gold (57906842)
Folia
68010/65
ab € 16,83*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, goldgelb (57906810)
Folia
68010/15
ab € 9,48*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, grasgrün (57906840)
Folia
68010/55
ab € 9,54*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, hellbeige (57906833)
Folia
68010/43
ab € 9,48*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, hellbraun (57906844)
Folia
68010/72
ab € 9,47*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, hellgrau (57906849)
Folia
68010/80
ab € 9,49*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, hellgrün (57906837)
Folia
68010/51
ab € 9,51*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, himmelblau (57906822)
Folia
68010/30
ab € 9,55*
Sonstiges
folia Fotokarton, (B)1.000 x (H)700 mm, 300 g/qm, hochrot (57906790)
Folia
68010/20
ab € 8,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen