Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 70x100cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615515090
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     68010/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g schwarz
Fotokarton 300g/qm durchgefärbt und geprüft zum Dekorieren, Malen oder Basteln. Format 70x100cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
70 x 100 cm
Grammatur:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
360
10
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 1,72*
1 Tag
360
10
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,31*
1
€ 5,50*
ab € 8,95*
€ 18,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
68010/29
ab € 9,46*
Sonstiges
Folia
68010/88
ab € 8,98*
Sonstiges
Folia
68010/16
ab € 9,55*
Sonstiges
Folia
68010/22
ab € 9,53*
Sonstiges
Folia
68010/39
ab € 9,51*
Sonstiges
Folia
68010/21
ab € 9,54*
Sonstiges
Folia
68010/65
ab € 16,83*
Sonstiges
Folia
68010/15
ab € 9,48*
Sonstiges
Folia
68010/55
ab € 9,54*
Sonstiges
Folia
68010/43
ab € 9,48*
Sonstiges
Folia
68010/72
ab € 9,47*
Sonstiges
Folia
68010/80
ab € 9,49*
Sonstiges
Folia
68010/51
ab € 9,51*
Sonstiges
Folia
68010/30
ab € 9,55*
Sonstiges
Folia
68010/20
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.