Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau LEITZ 7391-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau LEITZ 7391-00-35
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau LEITZ 7391-00-35
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau LEITZ 7391-00-35
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau LEITZ 7391-00-35
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau LEITZ 7391-00-35
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 7 mm, 10 Stück, blau LEITZ 7391-00-35
Artikel-Nr.:
     639-620224001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7391-00-35
EAN/GTIN:
     4002432373451
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik, für A4. Rückenbreite: 7 mm, 36-70 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Dicke der Folie:
2000
Dicke des Deckels:
2
Farbe:
blau
Farbe der Innenansicht:
weiß
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton mit Leinenüberzug
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, leitz thermobindemappe blau, klebebindemappen blau, thermo bindemappe, 1266003044, LEI7391-00-35, 7391-00-35, 73910035, BUCHBINDEMAPPE, 19806690, Bindemappe, Buchbinde-Mappe, Buchbindemappe, Buchbinden, Hard Cover, Leitz, Umschlagdeckel, impressBIND Mappe, impressBIND Mappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
10
€ 5,95*
ab € 2,508*
€ 3,508*
3 Tage
10
10
€ 4,50*
ab € 2,509*
€ 3,509*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,705*
€ 3,755*
10
€ 6,95*
ab € 3,253*
€ 4,539*
Lager 639
20
10
€ 4,99*
ab € 3,456*
€ 4,706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,706*
€ 5,60014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,586*
€ 5,45734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,426*
€ 5,26694
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,456*
€ 4,11264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73910028
ab € 24,92*
Ähnlich
Leitz
73910095
ab € 24,92*
Ähnlich
Leitz
73910001
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.