Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihn.Zelltuchserviette gold Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105804/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihn.Zelltuchserviette gold Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105804/
Weihn.Zelltuchserviette gold Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105804/
Weihn.Zelltuchserviette gold Uni 33 cm 3lag, 20 Stück DUNI 105804/
Artikel-Nr.:
     639-628879804
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     105804/
EAN/GTIN:
     7321011058044
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
DUNI Servietten 3lagig TISSUE UNI, gold, 33 x 33 cm, 20 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: Partygeschirr, Serviette, Servietten, Serviette Weihnachten, Weihnachtsservietten, servietten duni, papierserviette, Weihn.Zelltuchserviette, gold, Uni, 33, cm, 3lag, 20, Stück, DUNI, 105804/
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 2,44*
€ 4,19*
Lager 639
13
€ 4,99*
ab € 3,34*
€ 5,34*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.