Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643491011 Herst.-Nr.: 4-24011 EAN/GTIN: 4004764917693 |
| | |
|
| | |
| Textmarker Highlighter 24 EcoLine. Nachfüllbarer Textmarker. Inkjet geeignet. Wassergelöste Tinte mit hoher Farbbrillanz. Keilspitze. Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsendem Rohstoff. Mundstück mindestens zu 97 % aus recyceltem Material. Filterfasern aus recyceltem Material. Mundstück in Schreibfarbe. Kappe und Schaft im Holzlook. Strichstärke: 2-5 mm. Farbe: hellgrün. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | false | Farbe: | hellgrün | Strichstärke: | 2,0 - 5,0 mm | inkjet geeignet: | true | nachfüllbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding highlighter grün, highlighter, edding highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, 4-24011, Permanentmarker, Wasserfeste Marker, Wetterfeste Marker, Marker für CDs |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,51* | € 0,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,52* | € 0,94* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,56* | € 1,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|