Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker EcoLine, 2-5mm, neongrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-643491011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-24011
EAN/GTIN:
     4004764917693
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Highlighter 24 EcoLine. Nachfüllbarer Textmarker. Inkjet geeignet. Wassergelöste Tinte mit hoher Farbbrillanz. Keilspitze. Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsendem Rohstoff. Mundstück mindestens zu 97 % aus recyceltem Material. Filterfasern aus recyceltem Material. Mundstück in Schreibfarbe. Kappe und Schaft im Holzlook. Strichstärke: 2-5 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
hellgrün
Strichstärke:
2 - 5 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
ja
schattenfrei kopierbar:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Schaft mindestens zu 90% aus recyceltem Material
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter grün, highlighter, Texte markieren
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1131
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,90*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,51*
€ 0,92*
26 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,92*
Lager 690
337
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,92*
1 Tag
337
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25011
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.