Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Lackmarker 751, 1-2mm, Rundspitze, schwarz EDDING 4751001
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-643751023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4751001
EAN/GTIN:
     4004764017461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Glanzlack-Marker creative 751. Permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest, Hitzebeständig bis 400°. Rundspitze, Spitze austauschbar. Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen. Schaftmaterial: Aluminium. Schaftfarbe: weiß. Strichstärke: 1 - 2 mm. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
false
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1,0 - 2,0 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Lackstift, Pigmentmarker, edding lackmarker schwarz, holzmarker, lackmarker edding, LACKMALER, LACKMARKER, 13012825, 751-001, 4-751001, Marker, Permanentmarker, Spezialmarker, Wasserfeste Marker
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,65*
11 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 2,79*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 2,82*
2 Tage
516
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,86*
Lager 639
516
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.