Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-643874000 Herst.-Nr.: 750CR-049 EAN/GTIN: 4004764953172 |
| | |
|
| | |
| Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol. | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | weiß | Strichstärke: | 2,0 - 4,0 mm | nachfüllbar: | false |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Pigmentmarker, lackmarker edding weiß, holzmarker, lackmarker weiß, LACKMALER, LACKMARKER, Lackmalstift, creativ, Edding, 4-750-9, 750CR, Marker, Gerspacher, Creativ paint Marker, 2-4mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,89* | € 3,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,98* | € 3,52* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,02* | € 3,56* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,07* | € 3,68* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,26* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|