Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette Chantal, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5459 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Motivserviette Chantal, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5459 45
Motivserviette Chantal, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5459 45
Motivserviette Chantal, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5459 45
Motivserviette Chantal, 33x33cm, 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5459 45
Artikel-Nr.:
     639-684133932
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572 5459 45
EAN/GTIN:
     7630050860199
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Inhalt: 20 Stück, 3-lagig.Zu 80% hergestellt aus recyceltem Zellstoff, bedruckt mit Wasserfarben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Serviette, Servietten, papierserviette, Mundtuch, STEWO, 33.33, 3LAG, 10684133054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,76*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,57*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.