Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zelltuchserviette Naha, 33x33cm 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5400 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zelltuchserviette Naha, 33x33cm 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5400 67
Zelltuchserviette Naha, 33x33cm 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5400 67
Zelltuchserviette Naha, 33x33cm 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5400 67
Zelltuchserviette Naha, 33x33cm 3-lagig, 20 Stück STEWO 2572 5400 67
Artikel-Nr.:
     639-684133950
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572 5400 67
EAN/GTIN:
     7630050864449
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Inhalt: 20 Stück, 3-lagig, 33x33cm, aus 80% recyceltem Zellstoff, mit Wasserfarben bedruckt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite:
33
Farbe:
bunt
Höhe:
33
Weitere Suchbegriffe: Partygeschirr, Serviette, Servietten, papierserviette, STEWO, 33.33, 3LAG, 10684133054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,78*
3 Tage
7
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 3,48*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.