Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle, 57-35-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle, 57-35-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990021
Thermorolle, 57-35-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990021
Thermorolle, 57-35-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990021
Thermorolle, 57-35-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990021
Thermorolle, 57-35-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990021
Artikel-Nr.:
     639-693160
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990021
EAN/GTIN:
     4017279776716
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften. Ausführung: Thermorollen schwarz reagierend, Qualität 55 g/qm, Bisphenol-A-frei. Breite: 57 mm. Länge: 14 m. Gesamt-⌀: ca. 70 mm. Kern-⌀: 12 mm. 5 Rollen pro Packung, mit rückseitigem Aufdruck zur Einzugsermächtigung. EC-Cash Rollen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
0
Ausführung des Papiertyps:
Aus holzfreiem Thermopapier
Breite:
57
Durchmesser:
35
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Länge:
14
Länge [in m]:
14
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen, Belegrollen, Journalrollen, Papierrollen für Rechenmaschinen, Thermoaddingrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
824
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,78*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,54*
€ 4,44*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.