Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öko-Thermorolle, 80-80-12mm, 5 Stück, blau VEIT 20990080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öko-Thermorolle, 80-80-12mm, 5 Stück, blau VEIT 20990080
Öko-Thermorolle, 80-80-12mm, 5 Stück, blau VEIT 20990080
Öko-Thermorolle, 80-80-12mm, 5 Stück, blau VEIT 20990080
Öko-Thermorolle, 80-80-12mm, 5 Stück, blau VEIT 20990080
Öko-Thermorolle, 80-80-12mm, 5 Stück, blau VEIT 20990080
Artikel-Nr.:
     639-699999
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990080
EAN/GTIN:
     4017279746849
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassarolle, Kassenrolle, Addingrolle, Bonrolle, Journalrolle, Breite 80mm, Rollendurchmesser 80mm, Kerninnendurchmesser 12mm, Länge ca. 76 Laufmeter, Thermorollen Blue4est , 52g, blau,
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
Thermopapier
Breite:
80
Durchmesser:
80
Durchmesser des Kerns:
12
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
52
Länge:
76
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrolle 8 cm breit, additionsrollen, veit additionsrolle, KASSAROLLE, KASSENROLLE, ADDINGROLLE, BONROLLE, JOURNALROLLE, 11281223, ÖKO THERMOROLLE, Belegrollen, Journalrollen, Thermoaddingrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 5,49*
ab € 9,75*
€ 14,81*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,82*
€ 19,05*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.