Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Artikel
Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, sortiert PAGNA 99013-00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-706402099
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
99013-00
EAN/GTIN:
4009212049650
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
2R/25mm Ringdurchmesser,PP transparent, 12 Farben sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
12
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
12 Ringbücher PP 20900
Breite:
221
Durchmesser des Rings:
24
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
sortiert
Höhe:
335
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Tiefe:
273
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
Karton
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ringmappen Einfärbig
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
ringbuch a4 pp 2-ring
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 2 ringe
,
PP LUCY COLOURS
,
A4
,
2
,
25
,
10706402035
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
72
12
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,65*
Lager 639
1 Tag
72
12
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 3,86*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 31,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 46,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAGNA Ringbuch, PP, A4, Ringdurchmesser 16 mm, Thekendisplay (69901200)
Pagna
99012-00
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen