Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Trend Colours, A4, lindgrün PAGNA 20601-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Trend Colours, A4, lindgrün PAGNA 20601-17
Ringbuch Trend Colours, A4, lindgrün PAGNA 20601-17
Ringbuch Trend Colours, A4, lindgrün PAGNA 20601-17
Ringbuch Trend Colours, A4, lindgrün PAGNA 20601-17
Ringbuch Trend Colours, A4, lindgrün PAGNA 20601-17
Artikel-Nr.:
     639-706686011
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20601-17
EAN/GTIN:
     4009212006905
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Trend Colours A4. 2-Bügel-Mechanik mit 30mm und Niederhalter. Farbe: lime. 320x260x35 mm. Gewicht: 0,31 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
260
Durchmesser des Ringes:
24
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
lime
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Trend, Colours, A4, lindgrün, PAGNA, 20601-17
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,12*
2 Tage
53
1
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,74*
Lager 639
53
1
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20601-09
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20601-12
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
20601-20
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
20601-34
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
20601-00
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.