| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-709211011 Herst.-Nr.: 44010-05 EAN/GTIN: 4009212059635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set Ordner. enthält 1 Ordner 40905 für Dokumente im Format A4. 75mm Rückenbreite für großes Füllvermögen und hohe Standfestigkeit. grün. einfarbiger Druck mit schmutzabweisender Laminierung. mit praktischer Hebelmechanik und Niederhalter zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen und 1 Register 31001. für Dokumente im Format A4. 10-teilig. weiß. aus stabilem Karton. 10 Taben in verschiedenen Farben für schnellen Zugriff. Taben und Universallochung mit Polyester-Folie verstärkt für besondere Langlebigkeit. mit beschriftbarem Deckblatt für übersichtliche Ablage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite des Rückens: | 75 | Farbe: | sortiert | Griffloch vorhanden: | true | Höhe: | 290 | Kantenschutz vorhanden: | false | Material der Kaschierung außen: | Papier farbig bedruckt, leinengeprägt | Material der Kaschierung innen: | Papier RC schwarz | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner set a4, standard ordner, standardordner set, Ordner, mit, Register, A4, 75mm, grün, PAGNA, 44010-05 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,33* | € 5,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,32* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|