Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner mit Register, A4, 75mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709211011
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44010-05
EAN/GTIN:
     4009212059635
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Set Ordner. enthält 1 Ordner 40905 für Dokumente im Format A4. 75mm Rückenbreite für großes Füllvermögen und hohe Standfestigkeit. grün. einfarbiger Druck mit schmutzabweisender Laminierung. mit praktischer Hebelmechanik und Niederhalter zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen und 1 Register 31001. für Dokumente im Format A4. 10-teilig. weiß. aus stabilem Karton. 10 Taben in verschiedenen Farben für schnellen Zugriff. Taben und Universallochung mit Polyester-Folie verstärkt für besondere Langlebigkeit. mit beschriftbarem Deckblatt für übersichtliche Ablage.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Rückenbreite:
75 mm
Farbe:
grün
Material der Kaschierung außen:
Papier farbig bedruckt, leinengeprägt
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Mechaniktyp:
2-Bügel-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Schlitze vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 10-teilig Register weiß, mit bunten Taben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 5,58*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 7,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.