Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Velocolor,, A4, 40mm, gummiband, sortiert VELOCOLOR 4443 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox Velocolor,, A4, 40mm, gummiband, sortiert VELOCOLOR 4443 300
Heftbox Velocolor,, A4, 40mm, gummiband, sortiert VELOCOLOR 4443 300
Heftbox Velocolor,, A4, 40mm, gummiband, sortiert VELOCOLOR 4443 300
Heftbox Velocolor,, A4, 40mm, gummiband, sortiert VELOCOLOR 4443 300
Heftbox Velocolor,, A4, 40mm, gummiband, sortiert VELOCOLOR 4443 300
Artikel-Nr.:
     639-713077
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443 300
EAN/GTIN:
     4002250037238
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox VELOCOLOR® für das Format DIN A4, Karton glanzkaschiert. Mit 3 festen Innenklappen und mit Gummizugverschluss, mehrfach gerillter Rücken. - Füllhöhe: 40 mm - Größe 230 x 320 x 40 mm - Farbe: sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Blattformat: DIN A4 max. Material: Karton Farbe: sortiert. Einschlagklappen vorhanden: Ja. Verschlusstyp: Gummizug. Höhe: 320 mm Breite: 230 mm
Weitere Informationen:
Breite:
230
Farbe:
sortiert
Höhe:
320
Tiefe:
40
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner karton a4 farbig sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 22612759, HEFTBOX A4, VEL4443300, 4443300, FUN, SAMMELBOX, VELOCOLOR, HEFTEX A4, HEFTEBOX A4, 105276, HEFTBOX A4/UNI, 5486444399, 1804381, HEFTBOX VELOFLEX, VELOCOLOR HEFTSAMMELBOX, 662429, 7165, 16633735, Gummiband FUN, A4, GUMMIBAND, 10713077
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
6
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,16*
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,24167*
€ 4,90167*
2 Tage
24
1
€ 5,49*
ab € 3,11*
€ 5,36*
Lager 639
24
1
€ 4,99*
ab € 4,68*
€ 7,70*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,67*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.