Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, gelb VELOCOLOR 1141 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, gelb VELOCOLOR 1141 310
Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, gelb VELOCOLOR 1141 310
Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, gelb VELOCOLOR 1141 310
Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, gelb VELOCOLOR 1141 310
Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, gelb VELOCOLOR 1141 310
Ringbuch Velocolor, A4, 2-Ring, 25mm, gelb VELOCOLOR 1141 310
Artikel-Nr.:
     639-713330008
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141 310
EAN/GTIN:
     4000225038044
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch VELOCOLOR®. Schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe. Werkstoff: Pappe. 2-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 258 x 318 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Beschriftungsschild vorhanden:
false
Breite:
258
Breite [cm]:
258
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
gelb
Höhe:
318
Höhe [cm]:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Pappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 2,73*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,165*
€ 3,271*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,36*
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,59*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.