Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4, 40mm, pink VELOCOLOR 4443 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox, A4, 40mm, pink VELOCOLOR 4443 371
Heftbox, A4, 40mm, pink VELOCOLOR 4443 371
Heftbox, A4, 40mm, pink VELOCOLOR 4443 371
Heftbox, A4, 40mm, pink VELOCOLOR 4443 371
Heftbox, A4, 40mm, pink VELOCOLOR 4443 371
Heftbox, A4, 40mm, pink VELOCOLOR 4443 371
Artikel-Nr.:
     639-713460016
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443 371
EAN/GTIN:
     4000225038273
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Dokumentenbox, Sammelbox VELOCOLOR. Glanzkaschiert, mehrfach gerillter Rücken, 3 feste Innenklappen. Art des Verschlusses: Gummizugverschluss. Werkstoff: Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 230 x 320 x 40 mm. Farbe: pink. max. Füllhöhe an Papier: 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
230
Farbe:
pink
Höhe:
320
Tiefe:
40
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,69*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,73*
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,24167*
€ 4,87167*
2 Tage
17
1
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,77*
Lager 639
17
1
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,67*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,64*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.