Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert VELOCOLOR 1151 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringmappe, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert VELOCOLOR 1151 300
Ringmappe, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert VELOCOLOR 1151 300
Ringmappe, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert VELOCOLOR 1151 300
Ringmappe, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert VELOCOLOR 1151 300
Artikel-Nr.:
     639-713517099
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151 300
EAN/GTIN:
     4000225042478
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch VELOCOLOR®. Schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe, gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Werkstoff: Pappe. 2-D-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A5. 200 x 230 mm. Farbe: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
200
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
sortiert
Höhe:
230
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ringmappe A5/2R/25mm sort.VELOCOLOR 1151 300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 18,14*
€ 25,92*
€ 6,95*
ab € 18,66*
€ 26,94*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,38*
€ 27,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 20,9258*
€ 28,9458*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 23,3453*
€ 32,0753*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,0753*
€ 38,16961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,9953*
€ 38,07441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,8653*
€ 36,72971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,3953*
€ 34,98041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,3453*
€ 33,73091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,3453*
€ 27,78091
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,33453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.