Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-713608015 Herst.-Nr.: 4354 020 EAN/GTIN: 4000225048593 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhülle VELOBAG® XS. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: lange Seite. Mit textilverstärkten Kanten, zum Abheften, zur Aufbewahrung von Utensilien wie z.B. Geodreieck, USB-Stick etc.. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig. Ausführung der Lochung: Euro-Lochung. Verwendung für Papierformate: passend für Ringbücher im A4 Format, jedoch nicht für A4-Blätter. Werkstoff: PP. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend. Art des Verschlusses: Reißverschlusstasche. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | false | Breite: | 308 | Farbe: | rot | Höhe: | 230 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, veloflex reissverschlusstaschen, 22613056, 1518258008, Aufbewahrungsboxen, Dokumentenboxen, Dokumentenmappen, Sammelboxen, Sammelmappen, Ablageboxen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,51* | € 2,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,58* | € 2,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,59* | € 2,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,70* | € 2,82* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,75* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|