Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß GBC IB370038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß GBC IB370038
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß GBC IB370038
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß GBC IB370038
Artikel-Nr.:
     639-752446000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370038
EAN/GTIN:
     0013465370038
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 4 mm. Kapazität: 40 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Breite des Rückens:
4
Dicke der Folie:
150
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Vorderseite:
PVC
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
40
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen, Bindemappe, GBC, Standard, Thermo-Bindemappen, Thermobindemappe, Thermobinden, Umschlagdeckel, Bindezubehör, Thermobindegeräte, -mappen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,85*
€ 49,23*
€ 5,50*
ab € 35,77*
€ 49,81*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 37,41*
€ 49,95*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 44,71*
€ 59,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 49,89*
€ 65,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,31*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.