Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Thermobindemappe IB370038 DIN A4 40Bl. weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i001/037/i001037a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/i001/037/i001037a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125010201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     IB370038
EAN/GTIN:
     0013465370038
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen Standard Thermo-Bindemappen sind Dokumente perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite gut zur Geltung und ist in Verbindung mit der seidenmatt weißen Rückseite ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ThermaBind
Rückenbreite:
4
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
150
Grammatur:
240
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
40 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Material der Vorderseite:
PVC
Material der Rückseite:
Karton
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Farbe der Rückseite:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindemappe ThermaBind
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, leitz thermobindemappe weiß, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, Mappen, Thermomappen, Thermosichtmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 35,99*
€ 50,37*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,93*
€ 51,59*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 38,23*
€ 51,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,67*
€ 52,12*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 48,88*
€ 65,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,13*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.