Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Fasermaler Pen 68, 1mm, metallic silber STABILO 68/805
Artikel-Nr.:
     639-761068805
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/805
EAN/GTIN:
     4006381530132
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium Metallic-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Ausführung der Spitze:
Filzspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silbermetallic
Strichstärke:
1,4 mm (M)
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, brushpen, fasermaler silber, Akzente setzen, Christmas, DIY, Filtzer, Geburtstag, Glitterstift, Glitzer, Glitzer-Effekte, Glitzerstift, Grußkarten, Hochzeit, Metallic-Filzer, Metallic-Filzstift, Metallic-Stift, Metallic-effekt, Nikolaus, STABILO, X mas, X-mas, ausmalen, dekorieren, do it yourself, do-it-yourself, goldener Stift, hand lettering, handlettering, kreativ, kreative Projekte, malen, silberner Stift, unterstreichen, verzieren, Premium-Filzstift
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
10
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,53*
11 Tage
180
10
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,57*
10
€ 4,16*
ab € 1,17*
€ 1,79*
Lager 639
170
10
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,01*
1
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.