Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Folienstift OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, rot STABILO 852/40
Artikel-Nr.:
     639-761097015
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     852/40
EAN/GTIN:
     4006381114455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Fein (F) 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, rot. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: rot. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
Farbe der Kappe:
rot
Farbe des Schaftes:
hellgrau
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
fein
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, fasermaler stabilo, fasermaler, filzmaler rot, WL F SCHWAN, SWA852-40, 85240, STABILO OHPEN, SCHWAN STABILO OHPEN, FOLIENSTIFT, OHPEN, 106821, STABILO-OHPEN 8, 5412085225, 14212949, 1908762, SWA 852-40, FOLIENSTIFT SCHWAN NON PERMANENT FEIN, 852-40, OHPEN UNIVERSAL F RT, 852 RT, 852, 212581, 17136446, 21836, 2616240213, CD Marker, CD Schreiber, CD Stift, CDs, DVDs, Etui, Folien, Folienstift, Fotos, Glas, Glasschreiber, Handwerker, Haushalt, Keramik, Kunststoff, Metall, Metallschreiber, Set, Universalstift, abwischbar, alle Oberflächen, austrocknung, dünn, fein, fine, licht und frostbeständig, lichtbeständig, red, schnell trocknend, schutz, super, ungewöhnliche Oberflächen, wasser löslich, wiederstandsfähig, Büro
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
438
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,76*
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,79*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,18*
Lager 639
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.