Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften STABILO 6030/4
Artikel-Nr.:
     639-762142904
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/4
EAN/GTIN:
     4006381437264
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, grün, rot, blau und schwarz, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in je 6 Farben: je 5 ST türkis und lila, je 10 ST grün (dokumentenecht) und rot, je 15 ST blau (dokumentenecht) und schwarz (dokumentenecht)
Breite:
270
Höhe:
270
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
4-farbig sortiert
Strichstärke:
0,50 mm
Tiefe:
125
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, gel-kugelschreiber stabilo, gel kugelschreiber, kugelschreiber 4er, POINTBALL, 2216240041, Kugelstift, Schreibstift, Beruf, Büro, Clip, Druckmechanik, Kugelschreiberpaste, Kunststoff, Lehrer, Nachhaltigkeit, Office, Recycling, Schule, Schüler, Stift, Studenten, Umwelt, ballpen, ballpoint, balpen, dokumentenecht, mit Clip, nachfüllbar, nachhaltig, point 88 Optik, pointball, recyclebar, recycled, refillable, stripe up your life, umweltfreundlich, vertragsecht, öko
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 5,98*
2 Tage
221
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,72*
€ 6,26*
11 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,52*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 4,08*
€ 6,95*
Lager 639
30
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 7,95*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,95*
€ 9,46
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,09*
€ 8,44
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,77*
€ 8,06
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,59*
€ 7,84
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,21*
€ 7,39
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,97*
€ 5,91
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.