Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Gelschreiber
>
Artikel
Kugelschreiber pointball®, Druckmechanik, 0,5 mm, Etui mit 4 Stiften
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-762142904
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
6030/4
EAN/GTIN:
4006381437264
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber STABILO® pointball®, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, grün, rot, blau und schwarz, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe, CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmechanik
Schaftfarbe:
orange mit Schreibfarbe
Schreibfarbe:
blau, schwarz, rot, grün
Strichstärke:
0,5 mm
dokumentenecht:
blau, schwarz und grün
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Material:
aus 79 % recyceltem Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill
... >
Lager 690
>
Kugelschreiber, Ks-Patronen und Zubehöre
>
Kugelschreiber Standard
Weitere Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
,
Druck-Kuli
,
Druckkugelschreiber
,
Druckkuli
,
Einweg-Kugelschreiber
,
Einweg-Kuli
,
Einwegkugelschreiber
,
Einwegkuli
,
Gel-Kugelschreiber
,
Gel-Roller
,
Gel-Rollerball
,
Gel-Schreiber
,
Gel-Stift
,
Gelkugelschreiber
,
Gelroller
,
Gelschreiber
,
Gelstift
,
Kugelschreiber
,
Kuli
,
Kugelschreiber-Set
,
stabilo druckkugelschreiber 0,5mm
,
gel kugelschreiber
,
gel-kugelschreiber stabilo
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
70
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 6,01*
Lager 467
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 6,26*
Lager 94QG7
3 Tage
72
€ 2,90*
ab € 3,71*
€ 6,29*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 6,99*
Lager 639
2 Tage
70
€ 4,99*
ab € 4,95*
€ 8,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8825* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
STABILO
2/041-02
ab € 0,60*
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, grün
STABILO
2/036-02
ab € 0,63*
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
STABILO
2/040-02
ab € 0,66*
Zubehör
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, schwarz
STABILO
2/046-02
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen