Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber 1 + 5 mm Pen 68 MAX erika STABILO 768/17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber 1 + 5 mm Pen 68 MAX erika STABILO 768/17
Faserschreiber 1 + 5 mm Pen 68 MAX erika STABILO 768/17
Faserschreiber 1 + 5 mm Pen 68 MAX erika STABILO 768/17
Faserschreiber 1 + 5 mm Pen 68 MAX erika STABILO 768/17
Artikel-Nr.:
     639-762914017
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/17
EAN/GTIN:
     4006381569439
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: erika, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
erika
Ausführung der Spitze:
dicke Keilspitze
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
erika
Strichstärke:
1 + 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstift, Stabilo Pen 68 MAX, 1+5mm, Keilspitze, 768, Faserspitze, Tinte auf Wasserbasis, ideal auch für Aquarell-Effekte, geruchsneutral, Schaft in Schreibfarbe, Kunststoffschaft, Arty
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,88*
1 Tag
10
5
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,93*
11 Tage
10
5
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,95*
Lager 639
10
5
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,00*
1
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.