Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Design Papier Pergament, A4, 90g/m², 50 Blatt, beige SIGEL DP235
Artikel-Nr.:
     639-766689235
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP235
EAN/GTIN:
     4004360936210
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Papier "Pergament" in gold, gelb im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 50 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Art des Motivs (Druck):
Pergamentrolle
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
beige
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
false
beidseitig bedruckbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Kalligrafiepapier, Marmoriertes Papier, Marmorkarton, Marmorpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Dokumentenpapier, Urkunden, Urkundenpapier, Zertifikatpapier, Zeugnisse, marmoriertes papier 90g a4, motiv papier, sigel motiv-papier, DESIGNPAPIER SIGEL, 84189, 16681536, Tintenstrahldruckerpapiere, Elefantenhautpapiere, Kuverts mit Design, Marmorierte Kuverts, Motivpapiere, Papiere, Struktur-Papiere, Visitenkarten, Designpapiere
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 2,90*
ab € 7,40*
€ 11,14*
4 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,28*
1
€ 4,75*
ab € 8,68*
€ 12,97*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 8,72*
€ 13,00*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 8,77*
€ 13,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,1754* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,01*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,88*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,57*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.