Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette 33 cm 3lag BY NATURE 1204-23901


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motivserviette 33 cm 3lag BY NATURE 1204-23901
Motivserviette 33 cm 3lag BY NATURE 1204-23901
Artikel-Nr.:
     639-778916011
Hersteller:
     BY NATURE
Herst.-Nr.:
     1204-23901
EAN/GTIN:
     4014995430014
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Serviette
Inhalt: 20 Stück, 100% recyceltes Material, Farben auf Wasserbasis, in plastikfreier Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Servietten, serviette 3 lagig, serviette, 120423909 BY NATURE, 33, 3LAG, 10778916005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
34
€ 4,99*
ab € 2,25*
€ 3,91*
2 Tage
34
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 4,26*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.