Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß, Strichperforation RNK 1713-0
Artikel-Nr.:
     639-802072
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     1713-0
EAN/GTIN:
     4002871171304
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß. Ausführung Papier: 60 g/qm, Naturpapier, Geheftet. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Ausführung: Strichperforation. Papierformat: DIN A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 50.
Weitere Informationen:
Breite:
148
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
210
Papierformat:
A5
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, besprechungsnotiz a5, besprechungsnotiz, 33612649, RNK1713-0, 1713-0, 17130, GESPRÄCHSNOTIZBLOCK, OFFICE PLUS, Arbeitsverträge, Formularbücher und Vordrucke, Verträge, Vordrucke und Formulare, Anstellungsverträge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 1,22*
€ 2,29*
Lager 639
28
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 3,16*
11 Tage
29
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 3,20*
2 Tage
28
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,65*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0348* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.