Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe Neon, A4, 240x330mm RNK 46337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe Neon, A4, 240x330mm RNK 46337
Zeichenmappe Neon, A4, 240x330mm RNK 46337
Zeichenmappe Neon, A4, 240x330mm RNK 46337
Zeichenmappe Neon, A4, 240x330mm RNK 46337
Artikel-Nr.:
     639-802562337
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46337
EAN/GTIN:
     4002871463379
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe "Neon", Maße (BxH): 240 x 330 mm, bis DIN A4, mit Gummizugverschluss
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
240
Farbe:
bunt
Flächenmasse des Papiers:
350
Höhe:
330
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 8,49*
ab € 1,72*
€ 3,14*
2 Tage
66
1
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 3,72*
Lager 639
66
1
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 4,21*
1
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 4,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46332
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.