Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnisringbuch Honey, A4, 4-Ring RNK 46819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeugnisringbuch Honey, A4, 4-Ring RNK 46819
Zeugnisringbuch Honey, A4, 4-Ring RNK 46819
Zeugnisringbuch Honey, A4, 4-Ring RNK 46819
Zeugnisringbuch Honey, A4, 4-Ring RNK 46819
Artikel-Nr.:
     639-802610819
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46819
EAN/GTIN:
     4002871468190
Suchbegriffe:
Noten-Mappe
Notenmappe
Urkunden-Mappe
Urkundenmappe
Zeugnisringbuch „Honey“, 4 Ring-Mechanik, DIN A4, 250 x 315 mm. Ausführung der Ablagemechanik: 4 Ring-Mechanik. Werkstoff: Folienkaschierter Karton. Durchmesser der Ringe: 20 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 250 x 315 mm. Farbe: bunt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Blattniederhalter vorhanden:
false
Breite:
250
Durchmesser des Ringes:
20
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
bunt
Höhe:
315
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Zeugnismappe, urkundenmappen karton, urkundenmappe, Zeugnisringbuch, Honey, A4, 4-Ring, RNK, 46819
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 4,38*
€ 7,21*
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 8,45*
1 Tag
38
€ 5,49*
ab € 5,22*
€ 8,45*
Lager 639
38
€ 4,99*
ab € 5,85*
€ 9,19*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46495
ab € 2,43*
Sonstiges
RNK-Verlag
46775
ab € 4,39*
Sonstiges
RNK-Verlag
46509
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.