Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Leuchtturm 480 x 330 mm, 30 Blatt RNK 46645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Leuchtturm 480 x 330 mm, 30 Blatt RNK 46645
Schreibunterlage Leuchtturm 480 x 330 mm, 30 Blatt RNK 46645
Schreibunterlage Leuchtturm 480 x 330 mm, 30 Blatt RNK 46645
Schreibunterlage Leuchtturm 480 x 330 mm, 30 Blatt RNK 46645
Artikel-Nr.:
     639-802626645
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46645
EAN/GTIN:
     4002871466455
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Notiz-Schreibunterlage "Leuchtturm" small table, Papier, 30 Blatt. Ausführung: Papier, 30 Blatt. Recycelbar. Größe (B x H): 480 x 330 mm. Stärke: 4 mm. Typbezeichnung des Motivs: "Leuchtturm". Farbe: bunt.
Weitere Informationen:
Breite:
480
Farbe:
sortiert
Folienauflage vorhanden:
false
Höhe:
330
Kalender vorhanden:
false
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage papier rnk, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Leuchtturm, 480, x, 330, mm, 30, Blatt, RNK, 46645
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,86*
2 Tage
162
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,59*
9 Tage
162
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,67*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.