| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802626645 Herst.-Nr.: 46645 EAN/GTIN: 4002871466455 |
| |
|
| | |
| Notiz-Schreibunterlage "Leuchtturm" small table, Papier, 30 Blatt. Ausführung: Papier, 30 Blatt. Recycelbar. Größe (B x H): 480 x 330 mm. Stärke: 4 mm. Typbezeichnung des Motivs: "Leuchtturm". Farbe: bunt. Weitere Informationen: | | Motiv: | Leuchtturm | Größe (B x H): | 48 x 33 cm | Ausführung: | 30 Blatt | Grammatur: | 80 g/qm | Material: | Papier - recycelbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,86* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|