Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt RNK 46504
Artikel-Nr.:
     639-802771504
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46504
EAN/GTIN:
     4002871465045
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, 48 Blatt. Ausführung Papier: Naturpapier, 120 g/m². Ausstattung: Spiralbindung. 2mm Hardcover, mit einem alphabetischen Register.. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 21. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
48
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 23 | rautiert ohne Rand
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Farbe des Einbandes:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
120
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert, notizbuch, notizbuch a5, mit, Register, A-Z, "Blue, Orient", DIN, A5, liniert, 48, Blatt, RNK, 46504
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,28*
€ 7,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 7,69*
2 Tage
23
3
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 8,00*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 8,70*
Lager 639
23
3
€ 4,99*
ab € 5,75*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.