Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, liniert, 48 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802771504
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46504
EAN/GTIN:
     4002871465045
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch mit Register A-Z "Blue Orient", DIN A5, 48 Blatt. Ausführung Papier: Naturpapier, 120 g/m². Ausstattung: Spiralbindung. 2mm Hardcover, mit einem alphabetischen Register.. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 21. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Lineatur:
Register
Ausführung:
48 Blatt
Grammatur:
120 g/qm
Motiv:
Blue Orient
Einband:
2 mm Hardcover
Bindung:
Spiralbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,28*
€ 7,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 7,69*
Lager 690
23
3
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 8,00*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 8,70*
2 Tage
23
3
€ 4,99*
ab € 5,75*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.